Kierukkapora, pitkä HSS N 1,8 mm

Tuote nro.: 116000 1,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,08 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    4,23 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 340
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1,8 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 340
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 50,3 mm
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 1,8 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116000 1,8
EAN / GTIN 4045197025203

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
64
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

2,4 mm:stä alkaen höyrytetty. Erityisesti syviin porauksiin (syvissä porauksessa lastujen tyhjentäminen useamman kerran).
Teräväkärkinen muoto A koosta 4 mm alkaen.

Etu:

Tarkoitettu erityisesti syvällä oleviin porauksiin. (Syväporauksissa on välttämätöntä käyttää pientä syöttöä ja poistaa lastut usein.)

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, 120° kärkikulma lisää prosessivarmuutta.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin