Csigafúró, hosszú HSS N 12,5 mm

Cikkszám: 116000 12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 340
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 12,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 340
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 115,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 134 mm
Teljes hossz L 205 mm
Szár ⌀ Ds 12,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,11 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116000 12,5
EAN / GTIN 4045197025692

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
64
Alu (rövid forgácsú)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

2,4 mm-től gőzölt. Különösen mély furatokhoz (mély furatoknál többszöri forgácseltávolítás szükséges).
Form A, csúcskialakítással 4 mm mérettől.

Előny:

Különösen mély furatokhoz alkalmas. (Mélyfurat fúróként történő használat esetén kis előtolások és gyakori forgácseltávolítások szükségesek).

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112103, 112110 és 112160 sz. NC központozó 120°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz