Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 1-6

Tuote nro.: 115475 1-6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porille 1 mm - 6 mm
Teräsarjan porrastus 0,1 mm
Tuotetyyppi Kotelo, tyhjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115475 1-6
EAN / GTIN 4045197883414

Kuvaus

Malli:

Varustettavaksi täydennyssarjoilla, sopivat kierukkaporille DIN 338.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin