Kierukkaporat, HSS-E H 12 mm

Tuote nro.: 114470 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    39,33 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    32,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 12 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 33 mm
Lastu-urien pituus Lc 51 mm
Kokonaispituus L 151 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114470 12
EAN / GTIN 4045197019547

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Vahvistettu sydänosa, kiiltävä, lastu-uran pituus DIN 1897, koko pituus DIN 338.
Myös HARDOX-materiaaleille.
Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin