Punta elicoidale in HSS-E H 12 mm

Codice art.: 114470 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  37.60 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  31.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 33 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 51 mm
Lunghezza complessiva L 151 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114470 12
EAN / GTIN 4045197019547

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
Nocciolo rinforzato, esecuzione lucida, lunghezza dell’elica a norma DIN 1897, lunghezza complessiva a norma DIN 338.
Anche per materiali HARDOX.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello