{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren toleranssi | h6 | |
| Nimellis-⌀ DC | 3 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
| Kärkikulma | 120 astetta | |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastu-urien pituus Lc | 12 mm | |
| Kokonaispituus L | 46 mm | |
| varren ⌀ Ds | 3 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Keskiöpora |
| Tuotekoodi | 112103 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197959386 | |
| Valmistajan numero | 112103 3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |