HSS-keskiöpora B 2 mm

Tuote nro.: 111520 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: B
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 333
tyyppi B
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma 120 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h7
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 2 mm
Työkappaleen ⌀ 15 − 20 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h7
Kokonaispituus L 50 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111520 2
EAN / GTIN 4045197000903

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.
Lisäsuojaupotus (120°:n suojakulma), kierreuritettu.
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
    Nimellis-⌀ DC k12 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin