Centravimo grąžtas HSS B, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k12: 2mm

Prekės Nr.: 111520 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC k12 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: B
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Gilinimo kampas: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 333
Tipas B
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Gilinimo kampas 120 laipsniai
Pjovimo kryptis dešinin.
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 2 mm
skirta detalių ⌀ 15 − 20 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h7
Bendras ilgis L 50 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 111520 2
EAN / GTIN 4045197000903
Gamintojo numeris 111520 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Iššlifuotas iš vientiso ruošinio.
Papildomas apsauginis gilintuvas (120° apsauginis kampas), su sraigtiniais grioveliais.