Broca de centrar HSS B, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 2mm

Número de artículo: 111520 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
919 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h7
Diámetro del mango DS 8 mm
Longitud del mango LS 25 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 2 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO k12
Longitud de ranura de viruta Lc 15 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,6 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 5 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de avellanado 60 grados
Ángulo de perfil 120 grados
Forma de la broca de centrado B
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 15 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 20 mm
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, bilateral
Material de corte HSS
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 25 mm
Longitud útil L1 5,8 mm
Longitud total L 50 mm
Peso 16 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 333
Letra de la forma, número de norma B
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de puntear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 111520 2
EAN / GTIN 4045197000903
Número del fabricante 111520 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado.
Con avellanado de protección adicional (ángulo de protección de 120°), con ranura espiral.