{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 6,3 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 100–150 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111200 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000415 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Keskiöpora HSS/E A tasopinnalla 6,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
40,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
21,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa
39,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tuotetyyppi | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat |