{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 333 | |
| Tipo | A | |
| Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
| Ángulo de avellanado | 60 grados | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Refrigeración interior | no | |
| ⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
| Para ⌀ de pieza de trabajo | 100 − 150 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 16 mm | |
| Tolerancia de mango | h7 | |
| s − 0,1 | 14 mm | |
| Longitud total L | 71 mm | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Broca de puntear |
| Número de artículo | 111200 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197000415 | |
| Número del fabricante | 111200 6,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |