Kirkas visiiri, litteä, Linssimateriaali: PC

Tuote nro.: 097884 PC
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 470 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Linssimateriaali Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • UV-suoja: Vakio
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssin sävy kirkas
Terän nimitys HO 1 F
UV-suoja Vakio
Leveys 395 mm
Korkeus 210 mm
Paksuus 1 mm
Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Visiiri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Valmistajan numero 097884 PC
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Polykarbonaatista valmistettu kirkas visiiri.
Vahvuus 1,0 mm, litteä, taipuisa visiiri.

Sopii:

Pääkehikko nro 097881 ja kypäräkiinnike 097882.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • 3.2.1.
  • Kirkas visiiri kiinnitetään pääkehikkoon nro
  • 097881 tai kypäräpidikkeeseen nro
  • 097882.
  • Nro
  • 097883 suojaa silmiä keskienergisiltä hiukkasilta, joiden nopeus on enintään 120 m/s.
  • Nro
  • 097884 suojaa silmiä pienienergisiltä hiukkasilta, joiden nopeus on enintään 45 m/s.
  • Käyttö huoneenlämmössä.
  • Käyttö äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa vaatii mekaanisen lujuuden kirjaimen perässä kirjainta T kehikon/kiinnikkeen ja visiirin merkinnässä.
  • Käytä kasvosuojainta muussa tapauksessa vain huoneenlämmössä.
  • Voidaan käyttää toisten lasien päällä.

Väärinkäyttö
  • 3.3.1.
  • Kirkas visiiri ei suojaa vaarallisen voimakkailta IR-/UV-säteiltä, kemiallisilta, termisiltä ja sähköisiltä vaaroilta.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.
  • Asenna vain kirkkaalle visiirille tarkoitettuun kehikkoon/kiinnikkeeseen.