Suojakypärä EVO® 3 BLUE

Tuote nro.: 097863 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Kypärän ominaisuudet: Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka
Väri sininen
Koko 53 cm - 64 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 372 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Kiertosuljin
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097863 BLUE
EAN / GTIN 5038428126120

Kuvaus

Malli:

EVO® 3 -teollisuussuojakypärässä yhdistyvät sen vahvan sisäkuoren ansiosta erinomainen suojaus ja monenlaiset mukavuusominaisuudet. Alasvedetty niskahihna takaa erityisen hyvän istuvuuden. 6-pisteistä vyöjärjestelmää voidaan säätää syvyyssuunnassa ja se varmistaa parhaan mahdollisen istuvuuden. Sivu- ja takaosan ilmanvaihto mahdollistaa optimaalisen ilmankierron suojakuoren sisällä, mikä alentaa kypärän lämpötilaa keskimäärin 2–3 astetta. Siinä on mukava ja käytännöllinen puuvillahikinauha Chamlon™. Keskipituinen lippa. Suuri tulostusalue logoja ja merkintöjä varten.
  • 6-pistevyönauha
  • Kiertolukitus
  • Integroitu ilmanvaihtojärjestelmä

Standardi:

DIN EN 397

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet