• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Casco protector EVO® 3, Color: BLUE

Número de artículo: 097863 BLUE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante EVO® 3
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color azul
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 64 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Características Banda antisudor integrada; Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 372 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097863 BLUE
EAN / GTIN 5038428126120
Número del fabricante AJF170-000-500
Fabricante/responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descripción

Ejecución:

El casco de seguridad industrial EVO® 3 combina una excelente protección, gracias a su resistente carcasa interior, con una gran variedad de ventajas en comodidad. La correa baja del cuello garantiza un ajuste especialmente bueno. El sistema de correa de 6 puntos se puede ajustar en profundidad y garantiza la máxima precisión de ajuste. Ventilación lateral y trasera para un movimiento de aire óptimo dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en 2 o 3 grados. Viene con una cómoda y funcional banda antisudor de algodón Chamlon™. Longitud media de la visera. Con una gran superficie imprimible para logotipos y marcas.
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Con cerrojo
  • Sistema de ventilación integrado

Norma:

DIN EN 397