Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 097753 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ Optime™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 26 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Valmistajan numero 7000039617
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

Umpikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojavarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja parantavat käyttömukavuutta myös jatkuvassa käytössä.
Peltor™ Optime™-sarjan kypärän suojausominaisuudet on samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Ohje:

Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth). Hygieniasarjat nrolla 097764, 097748.