Korvatulppa Peltor™ Optime™ 2

Tuote nro.: 097752 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
699 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ Optime™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 31 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097752 2
EAN / GTIN 4046719388110
Valmistajan numero 7000039619

Kuvaus

Malli:

Peltor™ Optime™ -kuppikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojavarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat ovat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja ovat erittäin mukavat käyttää myös jatkuvassa käytössä.
Monipuoliset kuppikuulosuojaimet, sopivat käytettäväksi myös matalilla taajuuksilla. Istuu mukavasti sangan ja vaihdettavien tiivistysrenkaiden ansiosta. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Ohje:

Hygieniasarjat Peltor™ Optime™-sarjalle nroilla 097764, 097748.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat