Korvatulppasarja uvex x-fit 15

Tuote nro.: 097325 15
Aseta hinta 15 pari (0,47 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 37 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 15 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097325 15
EAN / GTIN 4031101728063
Valmistajan numero 2112133

Kuvaus

Malli:

Erittäin pehmeät polyuretaanitulpat, jotka mukautuvat joustavasti korvakäytävän anatomiseen muotoon. Suljettu pintakerros estää lian kertymisen ja vieraiden esineiden tunkeutumisen materiaaliin. Patentoitu x-grip-teknologia helpottaa korvatulppien nopeaa ja oikeaa paikoilleen laittoa ja poistoa sekä alentaa laajenemispainetta, mikä takaa erinomaisen käyttömukavuuden myös pitkäaikaisessa käytössä.
Soveltuu hyvin keskikokoisiin ja laajoihin korvakäytäviin. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Pakkaus, jossa 15 irtoparia..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin