Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de dopuri de urechi uvex x-fit, Tip: 15

Cod articol.: 097325 15

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 097325 15
EAN / GTIN 4031101728063
Număr producător 2112133
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Dopuri foarte moi din spumă poliuretanică, care se adaptează cu blândeţe la forma anatomică a canalului auditiv. Suprafaţa închisă împiedică acumularea de murdărie şi pătrunderea de corpuri străine. Tehnologia x-grip patentată permite introducerea şi scoaterea rapidă şi corectă a dopurilor de urechi şi reduce presiunea de expansiune, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare şi în cazul perioadelor lungi de utilizare.
Potrivite pentru canale auditive medii şi mari. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Pachet de 15 perechi neambalate.