Korvatulppasetti, 200 paria Bilsom® 303S R200

Tuote nro.: 097317 R200
Aseta hinta 200 pari (0,21 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bilsom 303S
SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 200 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097317 R200
EAN / GTIN 7312550061879
Valmistajan numero 1006187

Kuvaus

Malli:

Korvatulpat itsestään mukautuvasta polyuretaanista ovat erittäin mukavat käyttää ja pysyvät hyvin korvakäytävässä. Käytettävissä on kaksi kokoa, L normaalikokoisille korvakäytäville ja S ahtaammille korvakäytäville, henkilökohtaisen sopivuuden parantamiseksi. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Täyttöpakkaus, jossa 200 paria irrallisina Bilsom LS 400-F -annostimeen, nro 097512 .

Käyttö:

ahtaille korvakäytäville.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat