Öronproppsats, 200 par Bilsom® 303S R200

Article no.: 097317 R200
Set price 200 par (NOK 2,28 / 1 par)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
271 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Bilsom 303S
SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 200 par
förpackning lösa
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097317 R200
EAN / GTIN 7312550061879
Manufacturer number 1006187

Beskrivelse

Utförande:

Öronproppen av självanpassande polyuretan kännetecknas av hög bärkomfort och säkerställer säker passform i hörselgången. Eftersom det går att välja mellan två olika storlekar, L för normalstora hörselgångar och S för trängre hörselgångar, förbättras den personliga passformen. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Påfyllningspack med 200 par för Bilsom® LS 400 dispenser, nr 097512 .

Användningsdata:

för trängre hörselgångar.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar