Kylmyyssuojakäsinepari 12

Tuote nro.: 094805 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
704 kappaletta varastossa
  • Viiltosuojaluokka: C
  • Standardi: EN 511

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 12
Viiltosuojaluokka C
Standardi EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Rungon materiaali Polyesteri
Pinnoitus Nitriili / nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Väri punainen/ruskea
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094805 12
EAN / GTIN 4067263202745

Kuvaus

Malli:

HOLEX-kylmäsuojakäsine, jossa on miellyttävä fleecevuori. Sopii märkiin työympäristöihin, sillä kämmenselkä on kokonaan pinnoitettu. Erittäin pitävä ote kämmenpuolen nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.