Koudebeschermingshandschoenen, paar 12

Artikelnummer: 094805 12
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijbeschermingsklasse: C
  • Norm: EN 511

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 12
Snijbeschermingsklasse C
Norm EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Dragermateriaal Polyester
Coating Nitril / nitrilschuim
Coatingvariant 3/4-coating
Kleur rood / zwart
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094805 12
EAN/GTIN 4067263202745

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX koudebeschermingshandschoen met een aangename fleece-voering. Geschikt voor natte werkomgevingen dankzij de volledig gecoate handrug. Zeer goede grip dankzij de extra nitrilschuimlaag op de handpalm.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.