{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | AlphaTec® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A (AJKLOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | AJKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 380 mm | |
Paksuus | 0,43 mm | |
Väri | pun. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 52,6 g | |
Viiltosuojaluokka | F | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Nitril | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094743 8 | |
EAN / GTIN | 076490447120 | |
Valmistajan numero | 37-900/8 |