• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® Solvex® 37-900, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094743 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    230,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    191,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
346 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Odolnost vůči chemikáliím AJKLOPT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 0
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Typ typ A
Tloušťka 0,43 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 388 Code 4101X
Barva červená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Nitril
Povlak Plný povlak
Vlastnosti Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 380 mm
Hmotnost celkem 52,6 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094743 8
EAN / GTIN 076490447120
Číslo výrobce 37-900/8
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Prvotřídní rukavice z nitrilu pro styk s vysoce rizikovými chemikáliemi. Nově vyvinutý nitrilový film dosahuje vyšší odolnosti vůči opotřebení a chemikáliím. Svou jedinečnou odolností vůči otěru a prořezu, která je dvojnásobně vyšší než u ostatních aktuálních nitrilových rukavic, stanovuje nové standardy pro mechanickou zatížitelnost. 100% kusová kontrola: Každá jednotlivá rukavice se před expedicí podrobí zkoušce na těsnost a jiná poškození.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.