{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kosketuskuumuus enint. | 250 °C | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Väri | luonnonvärinen | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 400 mm | |
Käsineen koko | 11 | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
CE | 1241 | |
Standardi | EN 407 | |
Paino | 345 g | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094640 11 | |
EAN / GTIN | 4048612035917 | |
Valmistajan numero | 6059511 |