Par rukavica za termičku zaštitu uvex profatherm XB40 11

Artikl br.: 094640 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    9,47 € / Pair
  • od 6 Pair
    7,89 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
755 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj X
EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Materijal nosača Pamuk
Varijanta presvlake bez presvlake
Boja prirodna
Primjena višekratno
Duljina 400 mm
Veličina rukavice 11
Područje primjene Heavy Duty
CE 1241
Standard EN 407
Težina 345 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094640 11
EAN / GTIN 4048612035917
Broj proizvođača 6059511

Opis

Izvedba:

uvex Profatherm XB40. Rukavice za toplinsku zaštitu izrađene od 100% pamuka (pamučne petlje) s dobrom toplinskom izolacijom, udobne za nošenje zahvaljujući prozračnoj tkanini. Kontaktna toplina do 250 °C.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.