Käsinepari 6315 8

Tuote nro.: 094456 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    9,25 € / pari
  • alkaen 10 pari
    7,71 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
7 518 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 13G
  • silikoniton: ei
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 10
Neulosteknologia 13G
Istuvuus Hyvä
EN 388 4343C
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri harmaa
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 8
Paino 15 g
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 3
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
EN 388 lävistyslujuus 3
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton ei
Hengittävyys Hyvä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094456 8
EAN / GTIN 4059904106987
Valmistajan numero 6315/8

Kuvaus

Malli:

6315. Viiltosuojakäsine, erittäin suuri käyttömukavuus. Harmaa PU-osapinnoite antaa hyvän tarttuvuuden kuivissa ja kosteahkoissa työympäristöissä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.