Paire de gants 6315 8

Réf.: 094456 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  9.10 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  7.60 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
126 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 13G
  • Sans silicone: non
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 10
Tricot technologique 13G
Ajustement Bon
EN 388 4343C
Matériau support HPPE
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur gris
Matériau revêtement PU
Taille des gants 8
Poids 15 g
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
EN 388 Résistance à la déchirure 4
EN 388 Résistance à la perforation 3
Utilisation réutilisable
Sans silicone non
Respirabilité Bon
Sans DMF non
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094456 8
EAN / GTIN 4059904106987
Réf. fabricant 6315/8

Description

Exécution:

6315. Gants anti-coupures offrant un grand confort. Revêtement PU partiel gris pour une bonne prise dans les environnements de travail secs et légèrement humides. Ne conviennent pas à la manipulation de pièces huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.