Käsinepari uvex phynomic XG 7

Tuote nro.: 094407 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,67 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,55 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
553 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex phynomic
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4121X
Rungon materiaali Polyamidikierrätysmateriaali, elastaani, hiili
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Väri musta / antrasiitti
Käsineen koko 7
Paino 35 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094407 7
EAN / GTIN 4048612036600
Valmistajan numero 6007007

Kuvaus

Malli:

uvex phynomic XG. Nitriilivaahtopinnoite ja uvex Xtra Grip -teknologia takaavat erittäin pitävän otteen öljyisistä osista ja tehokkaan hengittävyyden. Kestävyydestään ja hankauksenkestostaan huolimatta käsine on kevyt ja erittäin joustava.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.