Par rukavica uvex phynomic XG, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094407 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,30 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    5,25 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex phynomic
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4121X
Materijal nosača Poliamidni reciklat, elastan, ugljik
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Boja crna / antracit
Veličina rukavice 7
Težina 35 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094407 7
EAN / GTIN 4048612036600
Broj proizvođača 6007007
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

ivex phynomic XG. Prevlaka od nitrilne pjene s uvex Xtra Grip tehnologijom osigurava izvanredno dobar hvat u kombinaciji s visokim stupnjem prozračnosti. Usprkos svojem robusnom izgledu i otpornosti na trošenje, rukavice se odlikuju niskom težinom i visokim stupnjem fleksibilnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.