Käsinepari 9

Tuote nro.: 094342 9
Aseta hinta 12 pari (0,15 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
62 279 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
EN 388 4131X
Rungon materiaali Polyamidi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 255 mm
Väri musta
Käsineen koko 9
Neulosteknologia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094342 9
EAN / GTIN 4067263783435

Kuvaus

Malli:

PU-pinnoitettu asennuskäsine tarkkoihin töihin kuivassa työympäristössä. Hyvä sormituntuma, erittäin hengittävä. Soveltuu erityisesti pienten elektroniikka-osien tarkkaan käsittelyyn, huoltotöihin, tarkastuksiin, asennustöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ympäristöystävällinen, 100 % muoviton pakkaus.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin