Handschoenen, paar 9

Artikelnummer: 094342 9
Prijs instellen 12 paar (0,13 € / 1 paar)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
62.445 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388 4131X
Dragermateriaal Polyamide
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 255 mm
Kleur zwart
Handschoenmaat 9
Breitechnologie 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094342 9
EAN/GTIN 4067263783435

Omschrijving

Uitvoering:

Montagehandschoen met PU-coating voor nauwkeurige werkzaamheden in droge werkomgevingen. Goed tastgevoel en goede ademing. Bijzonder geschikt voor de nauwkeurige hantering van kleine, elektronische onderdelen, onderhoudswerkzaamheden, inspecties, montagewerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Milieuvriendelijke, 100% plasticvrije verpakking.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen