Käsinepari uvex 60090 11

Tuote nro.: 094294 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
639 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi; Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Standardi: EN 407
  • Viiltosuojaluokka: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi; Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia 18G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali Bambu-viskoosi, HPPE, teräs, PA, elastaani
Pinnoitus Aqua-Polymer Xtra Grip -vaahto
Käyttöalue Allround
Väri vihreä
Standardi EN 407
Käsineen koko 11
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka D
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094294 11
EAN / GTIN 4048612085981
Valmistajan numero 6009011

Kuvaus

Malli:

uvex-viiltosuojakäsine, neuletiheys 18, patentoitua Bamboo TwinFlex® -teknologiaa. Koostuu 45-prosenttisesti kierrätetystä polyamidista ja bambuviskoosista. Erittäin mukava hyvän hengittävyyden ja mukautuvan istuvuuden ansiosta. Pitkä käyttöaika hyvän kulumisen kestävyyden ja vahvistetun peukalohangan ansiosta.
Käyttö: Sopii kuivaan ja kevyesti kosteaan työympäristöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Malli soveltuu enintään +100 °C:n kosketuslämmölle standardin EN 407 mukaisesti.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin