Päällevedettävät turvakengät, mustat MILLENIUM FULL PROTECT L

Tuote nro.: 092940 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
EU-kokojärjestelmä 45–48
Tuotetyyppi Päällyskengät

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092940 L
EAN / GTIN 3660542123451
Valmistajan numero MFPU GR. L

Kuvaus

Malli:

Päälle vedettävät turvakengät vierailijoille; vastaavat henkilökohtaisilta suojavarusteilta edellytettyjä vaatimuksia. Hyvä suoja puristumista ja iskuja vastaan varvasosan teräksisen kärkisuojuksen ansiosta. Pidennetty suojalevy suojaa jalkapöytää. Pesunkestävä materiaali mahdollistaa hygienisen uudelleenkäytön. Käytännöllinen ja sopii moniin kenkätyyppeihin.
Naulaanastumissuoja ja mukautettava kantaremmi optimaaliseen sovittamiseen kenkään.
  • PU-pintamateriaali, vesitiivis.
  • PU-ulkopohja, musta, luistamaton (SRC).

Standardi:

EN ISO 12568; EN ISO 20344