Copriscarpa di sicurezza nero MILLENIUM FULL PROTECT L

Codice art.: 092940 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Numero di scarpa UE 45 − 48
Tipo di prodotto Copriscarpe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092940 L
EAN / GTIN 3660542123451
Codice del produttore MFPU GR. L

Descrizione

Esecuzione:

Copriscarpe di sicurezza per visitatori, conformi ai requisiti previsti per i mezzi di protezione individuale. Protezione sicura contro il rischio di schiacciamento e urti grazie al puntale in acciaio. Con parte posteriore allungata a protezione del tallone. Il materiale lavabile ne consente un riutilizzo conforme agli standard igienici. Compatibili con vari tipi di calzature.
Con protezione antiperforazione e cinturino regolabile sul tallone per garantire un’aderenza ottimale alla scarpa.
  • Tomaia in PU, impermeabile.
  • Suola esterna in PU, nero, antiscivolo (SRC).

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20344