Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, MEDIUM 39

Tuote nro.: 092865 39
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
EU-kokojärjestelmä 39
Väri keltainen
Tuotetyyppi pohjallinen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092865 39
EAN / GTIN 4062406281625

Kuvaus

Malli:

GARANT-pohjallinen comfort. Kantapohjan alueelle on integroitu painosta riippuva vaimennuselementti, joka mahdollistaa jokaiselle käyttäjälle ideaalisen vaimennuksen. Jalkaterän etuosan alueen rei’itys takaa hyvän ilmanvaihdon ja ilmankierron.
Keskikova vaimennuselementti henkilöille, joiden paino on 66 kg - 85 kg.

Sopii:

GARANT-turvakengät comfort.
Nro 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT-turvasaappaat comfort.
Nro 092074, 092075.

GARANT-turvasandaalit comfort.
Nro 092050, 092051, 092054, 092055.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin