Vložka do bot antracitová Vložka do bot comfort, MEDIUM, Velikost bot EU: 39

Artiklové číslo: 092865 39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada comfort
Označení výrobce GARANT Fußbetteinlage comfort
Barva Šedá
Pro tělesnou hmotnost min. 66 kg
Pro tělesnou hmotnost max. 85 kg
Pro velikost obuvi od 39
Pro velikost obuvi až do 39
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vložka do bot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092865 39
EAN / GTIN 4062406281625
Číslo výrobce 092865 39
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vložka do bot GARANT comfort. V oblasti paty je integrován tlumící prvek závislý na hmotnosti, díky kterému je pro každého nositele zaručeno ideální tlumení. Děrování v oblasti přední nohy zajišťuje dobré větrání a klimatické pohodlí.
Střední tlumící prvek pro osoby s hmotností 66 kg až 85 kg.

Vhodné pro:

Bezpečnostní boty GARANT comfort.
Č. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

Bezpečnostní holínky GARANT comfort.
Č. 092074, 092075.

Bezpečnostní sandály GARANT comfort.
č. 092050, 092051, 092054, 092055.