Puolikengät, mustat/siniset VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 41

Tuote nro.: 092570 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 41
Väri musta / sininen
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092570 41
EAN / GTIN 4044348520376
Valmistajan numero VD PRO 1500 SF NB 41

Kuvaus

Malli:

Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja, vaaleansininen.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne. Pölyläppä, varsiapplikoinnit.
SF-sarja kankaisella naulaanastumissuojalla. Ilman SECURA VARIO® -kantavaimennusta.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092571.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin