Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092570 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 41
Sexo Caballero; Unisex
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón no
Características zapato Protección contra el frío; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Protección contra el frío hasta -20 °C
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092570 41
EAN / GTIN 4044348520376
Número del fabricante VD PRO 1500 SF NB 41
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.
Serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092571.