Puolikengät, mustat/siniset VD PRO 1500 ESD, S2 NB 46

Tuote nro.: 092531 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VD PRO 1000 ESD
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 46
Väri musta / sininen
Ulkopohjan materiaali TPU Athletic
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092531 46
EAN / GTIN 4044348503874
Valmistajan numero VD PRO 1500 ESD NB 46

Kuvaus

Malli:

Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja, vaaleansininen.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne. Pölyläppä, varsiapplikoinnit.
SECURA VARIO® -kantavaimennus.
Sisäpohja aitoa nahkaa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092532.
Varastotuotteena EU-kooissa 39 – 46. Tilaustuotteena EU-kooissa 36 – 50.
Sisältää punaisen ja mustan vaimennuselementin
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin