Halvsko svart/blå VD PRO 1500 ESD, S2 NB 46

Article no.: 092531 46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VD PRO 1000 ESD
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 46
Färg svart / blå
Material yttersula TPU Athletic
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092531 46
EAN / GTIN 4044348503874
Manufacturer number VD PRO 1500 ESD NB 46

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Halvsko med sömfri skokonstruktion. Plös, skaftapplikationer.
Med SECURA VARIO® häldämpning.
Med innersula i äkta läder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092532.
Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.
Innehåller dämpningselementet rött och svart
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen