Puolikengät, mustat/siniset Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 41

Tuote nro.: 092280 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Black Eagle Safety
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 41
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092280 41
EAN / GTIN 4044465250026
Valmistajan numero 610001 GR. 41

Kuvaus

Malli:

Kevyt S3-turvakenkä, urheilullinen malli ja GORE-TEX®-kalvo erinomaiseen ilmastointiin. Vedenpitävä ja hengittävä.
  • Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.
  • Hankausta kestävä irtovuori mahdollistaa käytön joko sisällä tai ulkona.
  • Käytännöllinen pikakiinnitys nopeaan, helppoon ja turvalliseen pukemiseen ja riisumiseen.
  • Erityiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.
  • Liukumaton ulkopohja kumia.
  • Kantapehmuste PU-vaahtoa.
  • ESD-kelpoinen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 35–51.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin