{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Black Eagle | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Mărime EU | 41 | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
| Materialul din partea superioară | Microfibră; Textil | |
| Material talpă | Cauciuc | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | da | |
| Material bombeu de protecţie | Composite | |
| Talpă antiperforare | da | |
| Material siguranță pătrundere | Textil | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Talpă profilată | da | |
| Clasa de protecţie | S3 | |
| Închidere | Slip-on | |
| Amortizare la călcâi | da | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Rezistent la ulei | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Cod articol | 092280 41 | |
| EAN / GTIN | 4044465250026 | |
| Număr producător | 610001 GR. 41 | |
| Producător/responsabil | HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de |