Nilkkurit, mustat/punaiset uvex 1 x-craft, S3L, EU-kokojärjestelmä: 45

Tuote nro.: 092139 45
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 1
ESD-suojavyöhyke (EPA) kyllä
Väri pun.; musta
Koko EU 45
Sukupuoli Miehet; Miehille ja naisille
Standardi EN ISO 20345; Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Pintamateriaali Mikrovelorit
Pohjan materiaali Polyuretaani (PU)
Liukastumisenesto kyllä
Varvassuojus kyllä
Varvassuojuksen materiaali Composite
Pohjassa naulaanastumissuoja kyllä
Naulaanastumissuojan materiaali Tekstiili
Suljettu kantapään alue kyllä
Suojausluokka S3L
Kiinnitys Nauhoja
Kantavaimennus kyllä
Painosta riippuva vaimennus ei
Kengän ominaisuus Soveltuu ortopedisille pohjallisille; Irrotettava jalkapohja; Metalliton meriantura
Varsimalli ylös
Tuotetyyppi Saappaat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092139 45
EAN / GTIN 4066853012924
Valmistajan numero 6804245
Valmistaja/vastuuhenkilö Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen, erityisen kevyt turvakenkä tarjoaa täyden tuen ja jouston. Korkea kulutuksenkestävyys, optimaalinen suoja ja hengittävyys. Soveltuu kromiallergikoille. Missään pohjamateriaaleissa ei ole silikoneja, pehmittimiä eikä aineita, jotka häiritsevät virheettömän maalipinnan muodostumista. Lesti 11.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • Vaahdotetun PU-kärkivahvistuksen ansiosta päällysmateriaali kestää huomattavasti kauemmin.
  • Mukavassa vaihdettavassa pohjallisessa on kosteudensiirtojärjestelmä sekä kantapään ja päkiän vaimennus.
  • Energiaa palauttava, vaimentava uvex i-PUREnrj planet -välipohja, jossa on 15 % kierrätettyä granulaattia.
  • ESD-varustelu.
  • Kevyt, hengittävä mikroveluuripinta.
  • Kaksikerroksinen PU-ulkopohja, jossa on ergonominen bionom x -pohjamuotoilu.

Nauhasaappaat, joissa on kengännauhat.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "uvex 1" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin