Botas com atacadores preto/vermelho uvex 1 x-craft, S3L, Tamanho de calçado UE: 45

N.º do artigo: 092139 45
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 1
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor rojo; negro
Tamanho EU 45
Género Homens; Unissexo
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material superior micro veludo
Material da sola Poliuretano (PU)
Resistência antiderrapante sim
Biqueira protetora sim
Material da biqueira protetora Composite
Sola resistente à perfuração sim
Material da segurança contra penetração Têxtil
Área fechada do calcanhar sim
Classe de proteção S3L
Fecho cordão
Amortecimento do calcanhar sim
Amortecimento dependente do peso não
Propriedades do sapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Modelo da haste alto(a)
Tipo de produto botas

Identificação e classificação

Número do artigo 092139 45
EAN/GTIN 4066853012924
Número do fabricante 6804245
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Versão:

O calçado de segurança desportivo e ultraleve oferece apoio total e flexibilidade. Alta resistência à abrasão, ótima proteção e respirabilidade. Adequado para alérgicos ao cromo. Todos os materiais da sola são isentos de silicone, plastificantes e substâncias que interferem na pintura. Largura 11.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.
  • Capa para sapato de PU expandida para proteger o material superior para uma vida útil significativamente mais longa.
  • Palmilha confortável substituível com sistema de transferência da humidade e amortecimento adicional no calcanhar e no antepé.
  • Sola intermédia revitalizadora e com amortecimento uvex i-PUREnrj planet com 15% de material granulado reciclado.
  • Equipamento ESD.
  • Material superior em micro veludo respirável e leve.
  • Sola exterior em PU de duas camadas com design de sola ergonómico bionom x.

Botas com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados