Puolikenkä vihreä/musta uvex 1 G2 planet, S1P 49

Tuote nro.: 092128 49
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pohjan ominaisuus: Rebound-pohja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 1
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 49
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092128 49
EAN / GTIN 4031101945347
Valmistajan numero 6824249

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt ja joustava turvakenkä kierrätettyä ja kestävää materiaalia.
  • uvex x-dry knit planet -tekstiilipäällimateriaali 100 % kierrätetyistä PET-pulloista.
  • Hengittävä sisävuori 18 % bambua ja 52 % kierrätettyä polyamidia.
  • Ergonomisesti muotoiltu uvex x-tended grip planet TPU -ulkopohja, 10 % uudelleenkäsiteltyä PU-jätettä. Erityisen pitkäikäinen ja liukumaton.
  • Ei-metallinen, läpäisynkestävä pohjallinen 100 % kierrätettyä materiaalia.
  • Yksilöllisesti sovitettavat, jostavat nauhat 100 % kierrätettyä materiaalia ja pikalukitus.
  • TPR-kärki 40 % kierrätettyä materiaalia. Kulumissuoja.
  • Vaihdettava, antistaattinen sisäpohja, pinta 100 % kierrätetyistä PET-pulloista ja uudelleenkäsitellystä PU-jätteestä valmistettu vaahtoa.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • uvex i-PUREnrj -pohjateknologiassa hyvät vaimennusominaisuudet.
  • Pohjamateriaaleissa ei ole silikonia, pehmittimiä eivätkä ne sisällä muita maalin kostumista häiritseviä aineita.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).
  • Pölyläppä.
  • Soveltuu kromiallergikoille.
  • Lesti 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Tekstiilipäällimateriaali kierrätetyistä PET-pulloista.
  • Hengittävä sisävuori.
  • Metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • TPU-ulkopohja.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin