Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado verde/negro uvex 1 G2 planet, S1P, Número de zapato UE: 49

Número de artículo: 092128 49
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1
Sexo Caballero; Unisex
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 49
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092128 49
EAN / GTIN 4031101945347
Número del fabricante 6824249
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad extraordinariamente ligero y flexible de materiales reciclados y sostenibles.
  • uvex x-dry knit planet material exterior textil 100 % de botellas de PET recicladas.
  • Forro interior transpirable de 18 % bambú y 52 % poliamida reciclada.
  • Suela de TPU de diseño ergonómico uvex x-tended grip planet, con hasta un 10 % de residuos reciclados de PU. Especialmente duradera y antideslizante.
  • Plantilla no metálica que amortigua la penetración, de material 100 % reciclado.
  • Cordones elásticos adaptables individualmente, de material 100 % reciclado, incl. bloqueo rápido.
  • Recubierta de TPR con un 40 % de material reciclado. Protección contra el desgaste.
  • Plantilla cómoda y antiestática que se puede cambiar, con superficie 100 % de botellas PET recicladas y espuma de residuos de PU reciclados.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Tecnología de suela uvex i-PUREnrj, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Todos los materiales de suela están exentos de silicona, sin plastificantes y no contienen ninguna otra sustancia que afecte a la aplicación de pintura.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Lengüeta para el polvo.
  • Apropiado para alérgicos al cromo.
  • Anchura 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Material superior de tela hecho de botellas de PET recicladas.
  • Forro interior transpirable.
  • Puntera sin metal uvex xenova®.
  • Suela TPU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "uvex 1" Ver todos