ESD-T-paita CONDUCTEX® Cotton Knit 2XL

Tuote nro.: 091641 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri laivastonsininen
Vain yksi koko 2XL
Tuotetyyppi T-paita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091641 2XL
EAN / GTIN 4050274470067
Valmistajan numero 08010 86002 000 45-2XL

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-T-paita miellyttävää CONDUCTEX® Cotton Knit -materiaalia, neulottu. Luotettava johtavuus ja laadukas valmistus. Erittäin hyvä istuvuus.
  • Miellyttävä kaula-aukon leveys.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki
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
    Koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin