Polykarbonaattilevyt PC

Tuote nro.: 091520 PC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Kasvojen suojakilpi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091520 PC
EAN / GTIN 4030971027948
Valmistajan numero HWS5025PCK-Ö

Kuvaus

Malli:

Taivutettu laajakulmavisiiri polykarbonaattia. 500 × 250mm. Paksuus n. 1 mm. Kiinnitysrenkaat. Voimakkaasti heijastava ja UV-suoja. Suojaustaso III.
Lämpösuojavaatteet 1000 °C:n säteilylämpöön asti. Erittäin pehmeä ja joustava materiaali parantaa käyttömukavuutta. Heijastaa lämpöä hyvin.
Kirkas visiiri.

Standardi:

EN 166; EN 171

Sopii:

Lämpösuojahuppu nro 09 1519 UNI.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat