Polikarbonát üveg PC

Cikkszám: 091520 PC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Arcvédő rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091520 PC
EAN / GTIN 4030971027948
Gyártó száma HWS5025PCK-Ö

Leírás

Kivitel:

Hajlított nagy látószögű polikarbonát lencse. 500 × 250mm. Vastagság kb. 1 mm. Pozícionáló szemekkel. Nagy fényvisszaverés és UV védelem. III. védelmi fokozat.
Hővédelmi ruházat 1000°C sugárzó hőig. A nagyon lágy és rugalmas anyagnak köszönhetően kényelmesebb viselet. Nagy hővisszaverés.
Víztiszta lencse.

Szabvány:

EN 166; EN 171

Alkalmazható:

09 1519 sz. UNI hővédő kámzsa.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek